Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul AC/DC 115 V 859-357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 859-357 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-357 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-357 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-53750976
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-357
EAN/GTIN:
     4055143604147
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
Industrierelais
Impulsrelais

Relaismodul AC/DC 115 V 859-357

Relaismodul
Eingangsnennspannung AC/DC 115 V
1 Wechsler
Statusanzeige rot
6 mm Baubreite
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,59*
€ 17,72*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 16,7358*
€ 19,2058*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,221*
€ 19,381*
10
€ 5,95*
ab € 16,22068*
€ 19,45068*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,6916*
€ 20,1326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,381*
€ 23,06339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,701*
€ 22,25419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,221*
€ 19,30299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 193,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-029
ab € 8,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.