Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 160kW 400V PSTX300-600-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB PSTX300-600-70 Leistungsrelais
ABB PSTX300-600-70 Leistungsrelais
ABB PSTX300-600-70 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     3517A-53765384
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA898114R7000
EAN/GTIN:
     7320500501474
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung

Softstarter 160kW 400V PSTX300-600-70

Die PSTX Softstarter bieten kompletten Motorschutz in einem Gerät und funktionieren auch bei Last- bzw. Netzunregelmäßigkeiten. Der Motorschutz wird durch PT-100, Fehlerstrom-, Über- und Unterspannungsschutz und weiteren Funktionen gewährleistet. Diverse Start-, Stopp- und Drehmomenteinstellmöglichkeiten ermöglichen exakte Anpassungen an die jeweilige Applikation.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
300 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208..600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
257 kW
Funktion:
Wendestarter
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.261,83*
€ 3.329,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.181,51*
€ 3.330,10*
Frei Haus
ab € 3.294,64*
€ 3.362,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.317,80*
€ 3.395,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.430,91*
€ 3.498,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.329,19*
€ 3.961,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.315,72*
€ 3.945,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.275,30*
€ 3.897,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.261,83*
€ 3.881,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA899300R1006
ab € 369,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.