Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 160kW 400V PSTX300-600-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5868681
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA898114R7000
EAN/GTIN:
     7320500501474
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Die PSTX Softstarter bieten kompletten Motorschutz in einem Gerät und funktionieren auch bei Last- bzw. Netzunregelmäßigkeiten. Der Motorschutz wird durch PT-100, Fehlerstrom-, Über- und Unterspannungsschutz und weiteren Funktionen gewährleistet. Diverse Start-, Stopp- und Drehmomenteinstellmöglichkeiten ermöglichen exakte Anpassungen an die jeweilige Applikation. Die Pumpenreinigung kann zum Beispiel den Pumpendurchfluss wechselweise umkehren und so das Pumpenlaufrad von Verschmutzung befreien. Der langsame Tippbetrieb vorwärts und rückwärts erhöht die Flexibilität z. B. beim Bedienen von Förderbändern und Kranen. Ein eingebauter Bypass garantiert Energieeffizienz, durch Reduzierung der Wärmeentwicklung im Betrieb. Das Display und die Menüführung ist benutzerfreundlich. Funktion: Wendestarter, mit Display: true, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 208...600 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 100...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: -...- V, Schutzart (IP): IP00, Auslöseklasse: einstellbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 300 A, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 90 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: 160 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 230 V: 160 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 400 V: 257 kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: 40 °C, Integrierter Überlastschutz des Motors: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Interne Überbrückung: true, Drehmoment-Regelung: true, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
PSTX300-600-70
Ident Code:
1SFA898114R7000
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlasser, Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, abb leistungsrelais, rohrmotorsteuerung, softstarter 200kw, Anlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.261,83*
€ 3.329,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.181,51*
€ 3.330,10*
Frei Haus
ab € 3.294,64*
€ 3.362,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.317,80*
€ 3.395,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.430,91*
€ 3.498,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.498,27*
€ 4.162,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.484,80*
€ 4.146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.444,38*
€ 4.098,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.430,91*
€ 4.082,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA899300R1006
ab € 369,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.