Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 14-pol 3000K DALI sw 950690.833.476.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 23 W, 950690.833.476.002 3200 lm, 830, sw,Lichtband, 14-pol.
RZB LINEDO, 23 W, 950690.833.476.002 3200 lm, 830, sw,Lichtband, 14-pol.
Artikel-Nr.:
     3517A-53854871
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950690.833.476.002
EAN/GTIN:
     4051859634898
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Komplettmodul 598mm 14-pol 3000K DALI sw 950690.833.476.002

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,18*
€ 223,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,49*
€ 223,91*
Frei Haus
ab € 189,70*
€ 230,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,81*
€ 242,65*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 200,83*
€ 243,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003
ab € 129,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.1
ab € 129,74*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 97,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.1
ab € 97,53*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.003
ab € 3,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.003
ab € 182,92*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.3
ab € 193,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.