| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53954898 Herst.-Nr.: 1SBL136005R2010 EAN/GTIN: 3471523155503 |
| |
|
| | |
| Schütz 12-20VDC/3polig AF09Z-30-10K-20 Die 3-poligen Schütze AF09Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. AFZ-Schütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) widerstehen. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..20 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 12..20 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..20 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Federzuganschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 25 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,53* | € 43,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,42* | € 47,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,83* | € 47,53* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,93* | € 48,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,69* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|