Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch 12,0x15,8mm ROHRfl.PA6HTswAD15,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12.1 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 12.1 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 12.1 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55054571
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10254202012
EAN/GTIN:
     4025113275523
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellschlauch

Kunststoff-Schutzschlauch 12,0x15,8mm ROHRfl.PA6HTswAD15,8

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-HT, V2 (UL 94) Ringe, IP 68/IP 69K, 
für hohe Temperaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+150°C ^ +170°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15,7 mm
Innendurchmesser:
12,1 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25..150 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch flexa, kabelschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,70*
€ 126,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,225*
€ 127,525*
Frei Haus
ab € 109,73*
€ 131,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,25*
€ 141,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,40*
€ 146,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,93*
€ 151,0467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,72*
€ 148,4168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,85*
€ 142,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,84*
€ 139,0396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,70*
€ 125,783
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,114* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.