Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 50 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV, für Rohr-Ø 50 mm, schwarz
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV, für Rohr-Ø 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55059774
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22571050
EAN/GTIN:
     4013960312867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 50 sw

clipfix-UV schwarz ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem PP, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das schwarze Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm).
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,59*
€ 2,15*
1 Tag
350
25
€ 5,90*
ab € 1,7466*
€ 2,3566*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,8706*
€ 2,5006*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,89736*
€ 2,53736*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,73*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.