Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle M50 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1900033
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     CLIPFIX-UV50SW
EAN/GTIN:
     4013960312867
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle
clipfix-UV schwarz ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem PP, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das schwarze Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil. Farbe: schwarz, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: true, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Einsatztemperatur: -25...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 50 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false Größe: 50 Farbe: schwarz VPE: 25 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
CLIPFIX-UV50SW
Ident Code:
22571050
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,59*
€ 2,15*
1 Tag
350
25
€ 5,90*
ab € 1,7466*
€ 2,3566*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,8706*
€ 2,5006*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,89736*
€ 2,53736*
1
€ 5,46*
ab € 1,73*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5006*
€ 2,97571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3706*
€ 2,82101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2806*
€ 2,71391
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8706*
€ 2,22601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.