| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55068026 Herst.-Nr.: 4890697520 EAN/GTIN: 4049504258582 |
| |
|
| | |
| Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-23M25MB-BL2 FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Zugentlastung AZPA-MML aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 23 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP69 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M25 x 1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,32002* | € 206,10006* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,6424* | € 206,5824* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,54004* | € 213,65004* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,52562* | € 266,9256* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 28,88667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|