Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Pg21 7364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55081850
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012330R0027
EAN/GTIN:
     5414363076070
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form

Verschraubung Pg21 7364

Gerade Metall-Verschraubung, für fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 3/4 Zoll bzw 25 mm, Gewindeanschluss PG 21, Schutzklasse IP 67
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 13,35*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 69,00*
ab € 11,1705*
€ 13,3705*
25
Frei Haus
ab € 11,3408*
€ 13,4808*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,9502*
€ 16,0502*
25
€ 5,95*
ab € 13,76016*
€ 16,23016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 333,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0031
ab € 66,712*
Ähnlich
ABB
7TAD012320R0000
ab € 8,67*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0025
ab € 9,80*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0026
ab € 237,1825*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0029
ab € 143,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.