Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=150mm,H=25mmB=38mm PL4-38-15F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Energieführungskette 1 m, PL4-38-15F
Energieführungskette 1 m, PL4-38-15F
Artikel-Nr.:
     3517A-55083253
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16024038015
EAN/GTIN:
     4025113205254
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten

Führungskette R=150mm,H=25mmB=38mm PL4-38-15F

Kunststoff-Führungskette PL4 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK,Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
38 mm
Innenhöhe:
25 mm
Außenbreite:
50 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
150 mm
Max. freitragende Länge:
23 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,16*
€ 33,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,32*
€ 33,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,23*
€ 37,70*
€ 3,90*
ab € 28,71*
€ 38,15*
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 38,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,77*
€ 40,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,42*
€ 39,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,67*
€ 37,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,19*
€ 35,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,95*
€ 34,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,16*
€ 29,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154038000
ab € 4,94*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,16*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 2,885*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 2,885*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 0,2596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.