Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1Ö1S schraubb,f.PXF Z-HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter 1Ö1S schraubb,f.PXF Z-HK
Hilfsschalter 1Ö1S schraubb,f.PXF Z-HK
Artikel-Nr.:
     3517A-55103700
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248432
EAN/GTIN:
     4015082484323
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leitungsschutzschalter

Hilfsschalter 1Ö1S schraubb,f.PXF Z-HK

Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019, nachträglich anbaubar (Schrauben), angegebene Mindestspannungen gelten je Schaltstrecke, besondere Beachtung bei Reihenschaltungen!, Z-AHK, Z-NHK: Kontaktfunktion mit Relativbewegung (selbstreinigende Kontakte), durch Kontaktmaterial und Konstruktion besonders geeignet für Kleinspannungen
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,29*
€ 9,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,19*
6 Tage
74
1
€ 6,95*
ab € 8,21*
€ 11,34*
5 Tage
98
1
€ 6,50*
ab € 8,44*
€ 11,44*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,70*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.