| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55121511 Herst.-Nr.: ISK429 EAN/GTIN: 4046929601047 |
| |
|
| | |
| Zentral-Impulsschalter ISK 42 In Elektro-Installationen mit mehreren Unterverteilungen und Fehlerstrom-Schutzschaltern kann mit den dafür entwickelten Schaltgeräten ISK 41, ISK 42 eine wirtschaftliche Zentral-EIN-AUS-Steuerung aufgebaut werden. Die Zentral-Steuereingänge sind durch Ein- und Ausgänge der Versorgungsseite galvanisch getrennt und können mit Spannungen von 8-230V AC oder DC angesteuert werden. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch für Zentralsteuerung | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 55 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 207..253 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 60..50 Hz | Steuerspannung 2: | 8..230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |