Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 6qmm,f.6x6mm K96X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 6qmm,f.6x6mm K96X
Sammelschienenklemme 6qmm,f.6x6mm K96X
Artikel-Nr.:
     3517A-55157686
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96X
EAN/GTIN:
     4010330712579
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme 6qmm,f.6x6mm K96X

Sammelschienenklemme 1,5-4mm², für PE-N Schiene UM29A 6x6mm, für Cu-Leiter
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
12 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,73*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,73*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,46*
€ 0,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.