Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme XSH70-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemme XSH70-1
Sammelschienenklemme XSH70-1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55163704
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XSH70-1
EAN/GTIN:
     4015153030466
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
abn braun sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme XSH70-1

Sammelschienenklemmen für 10 mm Cu-Schienen,70 mm²,1 Stück,Sammelschienenklemmen
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
21 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,91*
€ 7,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,51*
€ 3,90*
ab € 5,57*
€ 8,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.