| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55172236 Herst.-Nr.: 2CPX046069R9999 EAN/GTIN: 4011617460695 |
|
|
| | |
| Montagewinkel RZ43 Universaltraversen und Zubehör für TriLine-Schranksystem Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagebügel | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 50 mm | Höhe: | 10 mm | Tiefe: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,49* | € 21,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,59* | € 21,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,11* | € 23,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,35* | € 23,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,48* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|