| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949459 Herst.-Nr.: 2CPX046069R9999 EAN/GTIN: 4011617460695 |
| |
|
| | |
| Universaltraversen und Zubehör für TriLine- Schranksystem Breite: 50 mm, Höhe: 10 mm, Tiefe: 500 mm, Werkstoff: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZ43 | Ident Code: | 2CPX046069R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,22* | € 20,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,22* | € 20,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,58* | € 21,25* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,18* | € 23,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,34* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|