Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55173947 Herst.-Nr.: 07910001 EAN/GTIN: 4013902341115 |
| |
|
| | |
| Sicherungsgehäuse IP44 NHS 00-160A NH-Sicherungsunterteil, Aufbau, 160 A, Schelle / Schelle bis 70mm² Abmessungen: 97 x 88 x 147mm Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH00 | Montageart: | zum Anschrauben | Anschlussart: | Schraubklemme | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom: | 160 A | Reiterausführung: | nein | Einschwenkvorrichtung: | nein | Mit zusätzlichem Kontakt: | nein | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,03* | € 50,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,23* | € 51,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,13* | € 52,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,43* | € 52,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,48* | € 53,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|