Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsunterteil Gr.00 1p. 160A 95qmm BB01EP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NH-Sicherungsunterteil Gr.00 1p. 160A 95qmm BB01EP
NH-Sicherungsunterteil Gr.00 1p. 160A 95qmm BB01EP
Artikel-Nr.:
     3517A-55185062
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B213142
EAN/GTIN:
     8430399002453
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
nh00 sicherungssockel
sicherungssockel
mersen sicherungssockel

NH-Sicherungsunterteil Gr.00 1p. 160A 95qmm BB01EP

NH-Sicherungssockel sind einpolig und dreipolig erhältlich BF892 und können eng in parallelen Reihen montiert werden. Jeder dreipolige Sockel ist mit zwei Phasentrennwänden versehen. Berührungsschutzabdeckungen, die an den Kontaktfedern befestigt werden, können ebenfalls mitgeliefert werden. Kunststoff-Sicherungssockel der Größen 00 bis 3 haben dabei einen einteiligen Kunststoffsockel, Größe 4 hat eine Metallgrundplatte mit 2 Keramiksockeln.
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH0
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,58002*
€ 40,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,74*
€ 41,94*
€ 3,90*
ab € 32,79003*
€ 43,11003*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,3093*
€ 43,7193*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,18*
€ 52,19001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,10002*
€ 46,52902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,65001*
€ 43,61351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
08022.000000
ab € 8,63*
Zubehör
Mersen
X227881
ab € 17,98002*
Zubehör
Mersen
L227871
ab € 19,59003*
Zubehör
Mersen
Y227882
ab € 25,34001*
Zubehör
Mersen
P217731
ab € 15,18012*
Zubehör
Mersen
Q228473
ab € 22,44*
Zubehör
Mersen
F228464
ab € 22,72002*
Zubehör
Mersen
G228465
ab € 22,35*
Zubehör
Mersen
H228466
ab € 22,45002*
Zubehör
Mersen
R228474
ab € 22,26003*
Zubehör
Mersen
S228475
ab € 22,32003*
Zubehör
Mersen
W216702
ab € 6,29*
Zubehör
Mersen
H213148
ab € 4,57*
Zubehör
Mersen
Z219304AF
ab € 162,54015*
Zubehör
Mersen
J217082K
ab € 110,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.