Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 20qmm 1M 02961.000000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 20qmm 1M 02961.000000
Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 20qmm 1M 02961.000000
Artikel-Nr.:
     3517A-55185142
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H200728E
EAN/GTIN:
     3605340590319
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
mersen kammschiene

Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 20qmm 1M 02961.000000

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten. Die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden. Verpackungseinheit = 20 Stück mit Länge 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
17,8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 1 phasenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 70,435*
€ 70,435*
4
Frei Haus
ab € 71,1175*
€ 71,1175*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 72,90*
€ 76,35*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 75,59*
€ 98,12*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 85,08*
€ 106,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 70,435*
€ 83,81765
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 14,087* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 281,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.