Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 20qmm 1M 02961.000000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 20qmm 1M 02961.000000
Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 20qmm 1M 02961.000000
Artikel-Nr.:
     6012B-55185142
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H200728E
EAN/GTIN:
     3605340590319
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
mersen kammschiene

Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 20qmm 1M 02961.000000

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten. Die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden. Verpackungseinheit = 20 Stück mit Länge 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
17,8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 1 phasenschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 75,96*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 60,7875*
€ 76,7275*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 75,58*
€ 97,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,22*
€ 112,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 93,10*
€ 115,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 76,7275*
€ 91,30573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,0275*
€ 86,90273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,9275*
€ 84,40373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,7875*
€ 72,33713
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,1575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 306,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.