Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfssammelschiene 576mm,32PLE ZLS203E32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfssammelschiene 576mm,32PLE ZLS203E32
Hilfssammelschiene 576mm,32PLE ZLS203E32
Artikel-Nr.:
     3517A-55186205
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF800230R0001
EAN/GTIN:
     7612270017683
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...

Hilfssammelschiene 576mm,32PLE ZLS203E32

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
40 A
Ausführung:
flach
Länge:
571 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
2 mm
Flexibel:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,60*
€ 9,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,98*
€ 10,04*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,20*
€ 8,95*
ab € 7,03*
€ 10,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.