| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55186585 Herst.-Nr.: 258 EAN/GTIN: 4011126025040 |
| |
|
| | |
| D-Schraub-Passeinsatz Größe D II 2A 258 D-Schraub-Passeinsatz, nach ehemals DIN 49516 und DIN VDE 0636-3011, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H : 13 Baugröße : D II Außen-Ø : 24 mm Innen-Ø : 6,5 mm Nennstrom : 2 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Werkstoff Kontaktteil : Messing, vernickelt Kennfarbe : rosa Weitere Informationen: | | Baugröße: | DII | Bemessungsstrom: | 2 A | Farbcode: | rosa | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,447* | € 0,8482* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,4644* | € 0,8544* | | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,526* | € 0,966* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,804* | € 1,404* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|