Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler 99999 h, 1TE E233-12/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler 99999 h, 1TE E233-12/48
Betriebsstundenzähler 99999 h, 1TE E233-12/48
Artikel-Nr.:
     3517A-55188726
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE300010R1601
EAN/GTIN:
     4012233630202
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler

Betriebsstundenzähler 99999 h, 1TE E233-12/48

Betriebsstundenzähler werden verwendet, um die Betriebszeiten aufzuzeichnen sowie Leer­ Laufzeiten zu bestimmen und Aus­Zeiten von Maschinen und Anlagen, für gewerbliche Zwecke oder in der Hausinstallation. Ohne Rückstellfunktion.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
6
Eingangsspannung:
48 V
Spannungsart:
DC
Frequenz der Eingangsspannung:
0 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,81*
€ 54,02*
€ 5,95*
ab € 44,28*
€ 56,94*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,72*
€ 57,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,67*
€ 59,94*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 49,41*
€ 62,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDE400000R1601
ab € 22,62*
Ähnlich
ABB
2CDE100000R1601
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.