Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 10x63x1 1600A 01123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferschiene 10x63x1 1600A 01123
Kupferschiene 10x63x1 1600A 01123
Artikel-Nr.:
     3517A-55198266
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01123
EAN/GTIN:
     4021267011239
Suchbegriffe:
Kupferschiene
wöhner kupferschiene 2000 mm
wöhner kupferschiene
kupferschiene 2000mm

Kupferschiene 10x63x1 1600A 01123

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
1600 A
Länge:
2000 mm
Breite:
63 mm
Stärke:
10 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,75*
€ 483,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,59*
€ 483,66*
Frei Haus
ab € 412,12*
€ 488,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,1115*
€ 532,0079*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,66*
€ 575,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,44*
€ 540,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,59*
€ 485,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.