Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 10x63x1 1600A 01123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferschiene 10x63x1 1600A 01123
Kupferschiene 10x63x1 1600A 01123
Artikel-Nr.:
     6012B-55198266
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01123
EAN/GTIN:
     4021267011239
Suchbegriffe:
Kupferschiene
wöhner kupferschiene 2000 mm
wöhner kupferschiene
kupferschiene 2000mm

Kupferschiene 10x63x1 1600A 01123

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
1600 A
Länge:
2000 mm
Breite:
63 mm
Stärke:
10 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,53*
€ 481,59*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,04*
€ 482,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 409,72*
€ 486,32*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 437,4815*
€ 529,2979*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,32*
€ 578,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,39*
€ 575,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,06*
€ 545,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,98*
€ 528,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,72*
€ 487,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.