| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55209579 Herst.-Nr.: 6652003 EAN/GTIN: 4048879022231 |
| |
|
| | |
| Relaismodul 6652003 MIRO 6,2 24V-1U Eingangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Wechsler - 6,2 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,67* | € 20,73* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,15* | € 20,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,09* | € 22,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,09* | € 24,06* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,36* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|