Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6652003 Industrierelais Nennspannung: 24V DC/AC Schaltstrom (max.): 6A 1 Wechsle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y979012
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652003
EAN/GTIN:
     4048879022231
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Eingangsrelais
Hilfsschütz
Industrierelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Länge:
70 mm
Breite:
6.2 mm
Mechanische Lebensdauer:
20000000 Schaltspiele
Nennspannung:
24 V DC/AC
Typ:
6652003
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Anschluss:
Federklemme
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Besonderheiten:
mit Anzeige, LED
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,67*
€ 20,73*
€ 8,95*
ab € 14,15*
€ 20,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,09*
€ 22,05*
€ 5,46*
ab € 17,09*
€ 24,06*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.