Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspule 110VAC, 50Hz 3TY2745-2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetspule 110VAC, 50Hz 3TY2745-2F
Magnetspule 110VAC, 50Hz 3TY2745-2F
Artikel-Nr.:
     3517A-55211042
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TY27452F
EAN/GTIN:
     4011209058071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule

Magnetspule 110VAC, 50Hz 3TY2745-2F

Magnetspule für 3TC74, 3TC78, AC 110V, 50Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 142,77*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,46*
€ 143,35*
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 148,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.