Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung LE1416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LE1416 Elektrogehäusezubehör
Hager LE1416 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-55220303
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1416
EAN/GTIN:
     3250614124044
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

Sicherung LE1416

Sicherungseinsatz D01 E14 16A 400V gG mit Kennmelder
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, d-sicherung hager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,48*
5 Tage
1078
1
€ 5,90*
ab € 0,308*
€ 0,488*
10
€ 5,95*
ab € 0,32157*
€ 0,50157*
2 Tage
85
1
€ 5,90*
ab € 0,3229*
€ 0,5029*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,347*
€ 0,547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.