Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung LNH1100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LNH1100M Elektrogehäusezubehör
Hager LNH1100M Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-55220321
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LNH1100M
EAN/GTIN:
     3250614120831
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherung LNH1100M

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1C
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9,4 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,39*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,44*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.