Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollrelais EU100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrollrelais EU100
Kontrollrelais EU100
Artikel-Nr.:
     3517A-55220377
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EU100
EAN/GTIN:
     3250612411009
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Kontrollrelais EU100

Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage. Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung 1-phasig
Geeignet zur Unter- und Überspannungsüberwachung
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Max. Schaltleistung:
5 VA
Auslöseverzögerung:
200000 ms
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbauhöhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,33*
€ 110,55*
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 114,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.