Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printrelais 40.51.8.230.5001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55221691
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405182305001
EAN/GTIN:
     8012823092454
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Printrelais 40.51.8.230.5001

Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi-hartvergoldet) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 230 V AC, 1.2 VA, 28000 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 7,82*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 7,86*
50
Frei Haus
ab € 6,7866*
€ 7,8666*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 8,33*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 391,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,41*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,77*
Zubehör
Finder
959530
ab € 2,52*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,15*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,58*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.