Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichttaster IR/49/92/104 RL23-8-H-2000#131547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex-Lichttaster IR/49/92/104 RL23-8-H-2000#131547
Reflex-Lichttaster IR/49/92/104 RL23-8-H-2000#131547
Artikel-Nr.:
     3517A-55233625
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     131547
EAN/GTIN:
     4050143014279
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflex-Lichttaster IR/49/92/104 RL23-8-H-2000#131547

Tastbereich: 50 ... 2000 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
ja
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 405,09*
€ 446,32*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,20*
€ 446,85*
Frei Haus
ab € 410,56*
€ 450,59*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 412,24*
€ 451,95*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 403,13*
€ 453,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,32*
€ 531,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,62*
€ 513,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,84*
€ 504,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,09*
€ 482,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
405584
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.