Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement f. Schutzstecker PT 2XEX(I)-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement f. Schutzstecker PT 2XEX(I)-BE
Basiselement f. Schutzstecker PT 2XEX(I)-BE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55234561
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839279
EAN/GTIN:
     4017918182885
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Basiselement f. Schutzstecker PT 2XEX(I)-BE

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene EEx ia-Signalkreise. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Energietechnik
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 38,85*
€ 44,62*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 46,01*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 35,25*
€ 46,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,98*
€ 47,15*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 36,85*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2715209
ab € 0,3979*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.