Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter A-ausl. 15A N286A 3RV2811-4AD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55234830
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV28114AD10
EAN/GTIN:
     4011209767935
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter

Leistungsschalter A-ausl. 15A N286A 3RV2811-4AD10

Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz mit Approbation circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02 A-Auslöser 15 A N-Auslöser 286 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Transformatorschutz gemäß UL 489/CSA C22.2 No.5 zum Kurzschlussschutz von Anlagen und Transformatoren in nach UL projektierten Anlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Bemessungsspannung:
20..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15..16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
286 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,46*
€ 116,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,32*
€ 119,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 131,73*
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 138,34*
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 138,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,07*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,95*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 25,19*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,58*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,73*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,34*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,32*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,33*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,38*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01505*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.