Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsrelais 12,4 230V-2U-FK 6652140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsrelais 12,4 230V-2U-FK 6652140
Ausgangsrelais 12,4 230V-2U-FK 6652140
Artikel-Nr.:
     3517A-55236307
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652140
EAN/GTIN:
     4048879021975
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
murrelektronik ausgangsrelais

Ausgangsrelais 12,4 230V-2U-FK 6652140

MIRO 12, 4 230V-2U-FK Ausgangsrelais IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 2 Wechsler - 12, 4 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
6 A
Breite:
12,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,61*
€ 52,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,73*
€ 56,20*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,36*
€ 56,82*
Frei Haus
ab € 45,12*
€ 57,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,18*
€ 60,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.