| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55236307 Herst.-Nr.: 6652140 EAN/GTIN: 4048879021975 |
| |
|
| | |
| Ausgangsrelais 12,4 230V-2U-FK 6652140 MIRO 12, 4 230V-2U-FK Ausgangsrelais IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 2 Wechsler - 12, 4 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Nennstrom: | 6 A | Breite: | 12,4 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,88* | € 52,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,93* | € 56,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,34* | € 57,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,21* | € 58,30* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,88* | € 60,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|