Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsüberwachung m. Schraubklemme IR420-D4-2 B91016405


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55236957
Hersteller:
     Bender
Herst.-Nr.:
     B91016405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsüberwachung

Isolationsüberwachung m. Schraubklemme IR420-D4-2 B91016405

US: DC/AC 42..460Hz 70..300V R-ALARM: 1-200kOHM RI: 60kOHM A-ISOMETER
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
70..300 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
70..300 V
Versorgungsspannung bei DC:
70..300 V
Spannungsmessbereich:
0..300 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42..460 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 240,72*
€ 288,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,52*
€ 288,69*
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 290,88*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 247,68*
€ 301,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,57*
€ 341,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.