Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsüberwachung m. Schraubklemme IR420-D4-2 B91016405


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-55236957
Hersteller:
     Bender
Herst.-Nr.:
     B91016405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsüberwachung

Isolationsüberwachung m. Schraubklemme IR420-D4-2 B91016405

US: DC/AC 42..460Hz 70..300V R-ALARM: 1-200kOHM RI: 60kOHM A-ISOMETER
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
70..300 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
70..300 V
Versorgungsspannung bei DC:
70..300 V
Spannungsmessbereich:
0..300 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42..460 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,78*
€ 286,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,84*
€ 287,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 241,15*
€ 289,62*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 247,54*
€ 300,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,71*
€ 340,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.