| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55238161 Herst.-Nr.: G9040370 EAN/GTIN: 4050528037718 |
| |
|
| | |
| Außentemperaturfühler NTC 1K,Fühler 1 AF-1 Die Außentemperaturfühler AF mit innenliegendem Sensor werden zur Temperaturerfassung im Außenbereich, im Feuchtraumbereich, in Kühl- und Gewächshäusern sowie im Industriebereich eingesetzt und sind besonders gegen Staub und Feuchte geschützt. Bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Fühlergehäuse ist die Verwendung eines Sonnenschutzes zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | außen | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Luft: | ja | Geeignet für Gase: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Deckelbefestigung: | Bajonettverschluss | Sensorelement innerhalb des Gehäuses: | ja | Sensorelement außerhalb des Gehäuses: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,15* | € 28,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,23* | € 28,50* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,43* | € 29,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,85* | € 31,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,11* | € 33,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|