Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturfühler AP RAL 9010,PT1000 BTF2-P1000-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55238198
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     SA140001
EAN/GTIN:
     4050528051806
Suchbegriffe:
PT1000
Raumtemperaturfühler
Sensorgehäuse
alre pt1000

Raumtemperaturfühler AP RAL 9010,PT1000 BTF2-P1000-0000

Aufputz-Raumtemperaturfühler mit innenliegendem Sensor zur Temperaturmessung in Wohn- und Geschäftsräumen im superflachem Aufputzgehäuse - nur 13,9mm tief.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Raum
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pt1000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,33*
€ 31,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 32,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,88*
€ 32,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,49*
€ 32,97*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 23,92*
€ 33,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
MN990006
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.