Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Raumtemperatur- BTF2-P1000-0000 fühler AP PT1000 SA140001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4981-3823935
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     SA140001
EAN/GTIN:
     4050528051806
Suchbegriffe:
PT1000
Raumtemperaturfühler
Sensorgehäuse
alre pt1000
Raumtemperaturfühler Aufputz BTF2 Aufputz superflach Design Berlin 1000, zur Temperaturerfassung in trockenen Räumen Anwendung Temperaturmessung in Wohn- und Geschäftsräumen. Montage und Verdrahtung des Unterteils kann separat erfolgen, Aufputz oder auf eine Schalterdose 60 mm mittels Dosenschrauben. Technische Daten Sensoren:siehe Tabellen Toleranzklassen:PT100 DIN EN 60751 B Umgebungstemperatur:-10 oC...+50 oC Gehäuse:Kunststoff ABS Farbe:reinweiß, ähnlich RAL 9010 Schutzklasse:III Schutzart:IP30 Mess-Strom: 1 mA Anschlussleitung:verlängerbar bis: NTC bis 50 m PTC bis 100 m Anschluss:Schraubklemmen 0,5...1,5 mm 2 nur an Sicherheitskleinspannung max. 30 V /42 V
Weitere Suchbegriffe: pt1000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,33*
€ 31,97*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 32,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,88*
€ 32,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,49*
€ 32,97*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 23,92*
€ 33,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
MN990006
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.