| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55238775 Herst.-Nr.: 86152 EAN/GTIN: 4048879078719 |
| |
|
| | |
| 1Ph.-Transformator P:1600VA 86152 MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 1600VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 208..230 V | Primärspannung 2: | 380..400 V | Primärspannung 3: | 440..460 V | Primärspannung 4: | 480..500 V | Primärspannung 5: | 525..550 V | Sekundärspannung 1: | 115 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, murr einphasentrafo, einphasentrafo, trenntrafo 1600va |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 182,31* | € 209,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,30* | € 209,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 189,68* | € 217,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 192,07* | € 222,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,46* | € 298,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|