Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter voreil.,2FS f.NZM2/3 NZM2/3-XHIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55239765
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259430
EAN/GTIN:
     4015082594305
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hilfskontakt

Hilfsschalter voreil.,2FS f.NZM2/3 NZM2/3-XHIV

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen sowie zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalter/NOT-AUS-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,38*
€ 48,25*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,41*
€ 50,75*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 38,49*
€ 51,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,62*
€ 54,72*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102687
ab € 823,75*
Zubehör
Eaton
113009
ab € 1.316,55*
Zubehör
Eaton
113010
ab € 1.312,47*
Zubehör
Eaton
113016
ab € 1.197,50*
Zubehör
Eaton
113017
ab € 985,12*
Zubehör
Eaton
118880
ab € 284,24*
Zubehör
Eaton
118881
ab € 373,73*
Zubehör
Eaton
153380
ab € 572,70*
Zubehör
Eaton
153381
ab € 575,70*
Zubehör
Eaton
153384
ab € 573,59*
Zubehör
Eaton
153386
ab € 640,04*
Zubehör
Eaton
153393
ab € 789,47*
Zubehör
Eaton
153394
ab € 793,34*
Zubehör
Eaton
153395
ab € 793,44*
Zubehör
Eaton
153396
ab € 792,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.