Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55243227 Herst.-Nr.: LP4K09015BW3 EAN/GTIN: 3389110499896 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 3-polig, 1Ö LP4K09015BW3 Leistungsschütz TeSys LP4K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x58x57 mm, Gewicht 0,235 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Leiterplattenanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: | 2,2 kW | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,70* | € 34,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,77* | € 35,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,33* | € 36,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,64* | € 36,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,24* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|