Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901U7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901U7
Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901U7
Artikel-Nr.:
     3517A-55243902
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0901U7
EAN/GTIN:
     3389110492026
Suchbegriffe:
Umschaltschütz
Wendeschütz
wendeschütz ac 230v
schneider electric wendeschütz

Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901U7

Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 9A AC-3 4kW@400V, beinhaltet eine 240V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer-Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Wendeschaltung. LC2K0901U7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 4kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
440 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 230v
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,41*
€ 58,54*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,83*
€ 62,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,71*
€ 63,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,16*
€ 63,62*
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 64,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.