Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901U7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901U7
Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901U7
Artikel-Nr.:
     6012B-55243902
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0901U7
EAN/GTIN:
     3389110492026
Suchbegriffe:
Umschaltschütz
Wendeschütz
wendeschütz ac 230v
schneider electric wendeschütz

Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901U7

Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 9A AC-3 4kW@400V, beinhaltet eine 240V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer-Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Wendeschaltung. LC2K0901U7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 4kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
440 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 230v
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,61*
€ 58,72*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,90*
€ 62,32*
€ 5,46*
ab € 51,66*
€ 63,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,32*
€ 63,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 65,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.