Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55246108 Herst.-Nr.: A9A26969 EAN/GTIN: 3606480088025 |
| |
|
| | |
| Spannungsauslöser 230VAC f.IC60/IID A9A26969 Unterspannungsauslöser Acti 9 iMNs für Not-Aus-Kreise. Betriebsspannung (Ue) 220-240V AC. Bewirkt die Auslösung des zugehörigen Schutzschalters bei Absinken der Spannung. Verhindert das Schließen des Schutzschalters, solange die Versorgungsspannung nicht wieder anliegt. Ausfallsicherer Not-Aus. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Funktion: | Unterspannungsauslöser | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Bemessungsspannung: | 240 V | Spannungsart: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,63* | € 69,00* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,72* | € 69,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,29* | € 70,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,94* | € 73,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,05* | € 74,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|