Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelaismodul 24VDC, 0,1A 6652320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelaismodul 24VDC, 0,1A 6652320
Zeitrelaismodul 24VDC, 0,1A 6652320
Artikel-Nr.:
     3517A-55246720
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652320
EAN/GTIN:
     4048879021913
Suchbegriffe:
Impulsverlängerer
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Schaltuhr

Zeitrelaismodul 24VDC, 0,1A 6652320

MIRO Impulsverlängerer,SK IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A 6,2 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Impulsformend:
ja
Zeitbereich:
0,1..10 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,75*
€ 40,71*
€ 4,00*
ab € 33,62*
€ 43,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,68*
€ 47,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,80*
€ 47,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,64*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.